Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator NP0, 1nF ±5% / 16V dc, Gehäuse 0805 (2012M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7704210
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7704210
EAN/GTIN:
     5056112133995
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 1nF
Spannung = 16V dc
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = NP0
Toleranz = ±5%
Abmessungen = 2 x 1.25 x 0.8mm
Länge = 2mm
Tiefe = 1.25mm
Höhe = 0.8mm
Serie = MC
Betriebstemperatur max. = +125°C

RS 0805 Serie MLCC (Rollen). MLCC-Kondensatoren der Universalserie auf Rollen, geeignet für die Maschinenpositionierung
Weitere Informationen:
Kapazität:
1nF
Spannung:
16V dc
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
NP0
Toleranz:
±5%
Abmessungen:
2 x 1.25 x 0.8mm
Länge:
2mm
Tiefe:
1.25mm
Höhe:
0.8mm
Serie:
MC
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd keramikkondensator 16v, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 16v, 7704210, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, RS PRO, MC05JTN160102, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,02045* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 153,64*
€ 182,8316
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 153,12*
€ 182,2128
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 102,08*
€ 121,4752
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 100,92*
€ 120,0948
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 91,00*
€ 108,29
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 81,80*
€ 97,342
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.