Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MaxLinear Leitungstransceiver 28-Pin TSSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7695311
Hersteller:
     MaxLinear
Herst.-Nr.:
     SP336EEY-L
EAN/GTIN:
     5059045388470
Suchbegriffe:
7695311
Halbleiter
Schnittstellen
Leitungs Schnittstellen-ICs
Interface = Mehrkanal-Leitungs-Transceiver-IC
Eingangs-Typ = Differenzial, einseitig
Anzahl der Transmitter = 4
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 28
Abmessungen = 9.8 x 4.5 x 1.05mm

RS-232/RS-485/RS-422 Transceiver, EXAR. Typische Anwendungen für serielle RS-232, RS-422, RS-485-Transceiver von Exar: Industrie- und Single-Board-Computer Industrie- und Prozesssteuerungsgeräte Point-of-Sale-Geräte Gebäudesicherheit und Automatisierung
Weitere Informationen:
Interface:
Mehrkanal-Leitungs-Transceiver-IC
Eingangs-Typ:
Differenzial, einseitig
Anzahl der Transmitter:
4
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
28
Abmessungen:
9.8 x 4.5 x 1.05mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
TBU-CA065-300-WH
€ 2,90*
Zubehör
Bourns
TBU-CA065-100-WH
€ 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.