Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom THT LED Blau 3,2 V, 40 x 100° 5 mm (T-1 3/4)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Broadcom THT LED Blau 3,2 V, 40 x 100° 5 mm (T-1 3/4)
Artikel-Nr.:
     108EL-7693618
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HLMP-HB75-UVBDD
EAN/GTIN:
     5059041223928
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet blau
led bedrahtet
LED Farbe = Blau
Gehäusetyp = 5 mm (T-1 3/4)
Montage Typ = THT
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 3,2 V
Lichtstärke = 1,2 cd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 40 x 100°
Linsenform = Oval
Wellenlänge typ. = 470 nm
Linsenfarbe = Blau

LEDs Serie Avago HLMP-Hx74/75. Die Produktfamilien HLMP-HG74/75, HLMP-HM74/75 und HLMP-HB74/75 von Avago Technologies sind ovale Standard-LEDs im Format T-1 3/4 (5 mm) Die HLMP-Hx74/75 umfasst LEDs mit präzisem optischen Verhalten für Vollfarb-/Video- und Fahrgastinformationsschilder. Das ovale Abstrahlungsmuster und die hohe Leuchtstärke sind ideal für Außenanwendungen, die einen großen Betrachtungswinkel sowie eine gute Lesbarkeit im Sonnenlicht erfordern. Die Gehäuse bestehen aus Epoxidharz mit einem UV-Hemmer, um die Auswirkungen einer langfristigen Bestrahlung mit Sonnenlicht zu reduzieren. Geeignete Anwendungen für die LEDs der Serie HLMP-HX74/75 LEDs umfassen vollfarbige Schilder.. Merkmale der Serie HLMP-HX74/75: – Gut definiertes räumliches Abstrahlungsmuster – Materialen mit hoher Helligkeit – Farboptionen: Rot, Grün und Blau – Feuchtigkeitsbeständig – Getönt und diffus – Betrachtungswinkel: 40° x 100°
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Blau
Gehäusetyp:
5 mm (T-1 3/4)
Montage Typ:
THT
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
3,2 V
Lichtstärke:
1,2 cd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
40 x 100°
Linsenform:
Oval
Wellenlänge typ.:
470 nm
Linsenfarbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: 7693618, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Broadcom, HLMPHB75UVBDD, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,72* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,78*
€ 16,3982
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,81*
€ 15,2439
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 12,37*
€ 14,7203
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,84*
€ 14,0896
pro Packung
ab 7 Packungen
€ 11,41*
€ 13,5779
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,46*
€ 11,2574
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,12*
€ 10,8528
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,20*
€ 8,568
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.