Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JKL Components ZFS LED-Streifen 6250K, Weiß, 5m 12V 120LEDs/M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7693173
Hersteller:
     JKL Components
Herst.-Nr.:
     ZFS-85000HD-CW
EAN/GTIN:
     5059045630692
Suchbegriffe:
7693173
Displays und Optoelektronik
LED-Beleuchtungskomponenten
LED-Streifen & LED-Bänder
LED Farbe = Weiß
Streifenlänge = 5m
Nennspannung = 12V
Anzahl der LEDs pro Meter = 120
Oberflächenfarbe = 6250K
Flexibel/starr = Flexibel
Serie = ZFS

Optimale Dimmung wird mit einem PWM-Dimmer wie dem ZDM-01 (Best.-Nr. ; 769-3189 769-3189 ) gewährleistet. JKL Components LED-Flex-Band mit hoher Leuchtdichte der Serie ZFS-85000HD. Das flexible LED-Band mit hoher Leuchtdichte der ZFS-85000HD von JKL Components ist ideal für die Hinterleuchtung von Schildern, die Gebäude-Akzentbeleuchtung, die Beleuchtung von Anzeigegehäusen, die Dekorationsbeleuchtung und andere Anwendungen, die eine flexible Lichtquelle erfordern. Jede 5-m-Rolle des flexiblen LED-Bands wird mit 100 mm isoliertem Anschlusskabel für die Stromversorgung am einen Ende geliefert und kann in kleinere Segmente geschnitten werden (markierte Linien auf dem Band zeigen, wo die Schnitte gesetzt werden können), wobei jedes Segment auf jeder Seite über Löcher verfügt, in die ein Steckverbinder gesetzt oder ein Draht eingelötet werden kann. Anzahl der LEDs: 600 LED-Abstand: 8,4 mm Eingangsspannung: 12 V dc Maximaler Durchlassstrom: 4,4 A Strahlungswinkel 120° Betriebstemperaturbereich: -25 bis +60 °C Abmessungen: 8 mm x 2,4 mm x 5 m Montage mit Klebeband
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Streifenlänge:
5m
Nennspannung:
12V
Anzahl der LEDs pro Meter:
120
Oberflächenfarbe:
6250K
Flexibel/starr:
Flexibel
Serie:
ZFS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,73*
€ 142,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,50*
€ 132,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,89*
€ 122,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,22*
€ 115,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,40*
€ 102,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mean Well
LPV-60-12
ab € 10,71*
Zubehör
JKL Components
ZDM-01
ab € 14,59*
Zubehör
JKL Components
ZFS-CNL-8J
€ 13,05*
Zubehör
JKL Components
ZFS-CH0-8J
ab € 6,85*
Zubehör
PowerLED
EXT1
ab € 26,31*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 48,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.