Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Standardgröße Thermoelement-Steckverbinder für Thermoelement Typ B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Standardgröße Thermoelement-Steckverbinder für Thermoelement Typ B
Artikel-Nr.:
     108EL-7691464
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7691464
EAN/GTIN:
     5056112132523
Suchbegriffe:
Duplex Steckverbinder
Thermoelement Steckverbinder
Thermoelement
Thermoelemente
Zubehörtyp = Thermoelement-Steckverbinder
Zur Verwendung mit = Thermoelement Typ B
Anwendung = Standard-Duplex-Steckverbinder
Anschlusstyp = Duplex
Stecker / Buchse = Steckbuchse
Temperatursensor-Typ = B
Steckergröße = Standardgröße
Temperatur min. = -35°C
Temperatur max. = +220°C
Erfüllte Normen = ANSI
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Thermoelement-Steckverbinder
Zur Verwendung mit:
Thermoelement Typ B
Anwendung:
Standard-Duplex-Steckverbinder
Anschlusstyp:
Duplex
Stecker / Buchse:
Steckbuchse
Temperatursensor-Typ:
B
Steckergröße:
Standardgröße
Temperatur min.:
-35°C
Temperatur max.:
+220°C
Erfüllte Normen:
ANSI
Weitere Suchbegriffe: thermoelement typ b, thermoelement, rs pro thermoelement, 7691464, Automation, Sensoren, Sensor-Zubehör, RS PRO, XQ616RS, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4559764
ab € 1,78*
Zubehör
RS Pro
8722701
ab € 102,49*
Zubehör
RS Pro
3630351
ab € 1.453,10*
Zubehör
RS Pro
7691303
ab € 6,82*
Zubehör
RS Pro
7691287
ab € 6,63*
Zubehör
RS Pro
3630250
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.