Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMD Dual Optokoppler DC-In / Phototransistor-Out, 4-Pin SMD, Isolation 1390 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7689290
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CNY65ABST
EAN/GTIN:
     5059040902596
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor vishay
fototransistor
Montage Typ = SMD
Ausgangsschaltung = Phototransistor
Durchlassspannung max. = 1.6V
Anzahl der Kanäle = 2
Anzahl der Pins = 4
Gehäusetyp = SMD
Eingangsstrom Typ = DC
Regelanstiegszeit = 2.4µs
Eingangsstrom max. = 75 mA
Isolationsspannung = 1390 V
Strom-Übertragungsverhältnis max. = 240%
Fallzeit typ. = 2.7µs

Optokoppler, Transistorausgang, CNY Serie, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
Montage Typ:
SMD
Ausgangsschaltung:
Phototransistor
Durchlassspannung max.:
1.6V
Anzahl der Kanäle:
2
Anzahl der Pins:
4
Gehäusetyp:
SMD
Eingangsstrom Typ:
DC
Regelanstiegszeit:
2.4µs
Eingangsstrom max.:
75 mA
Isolationsspannung:
1390 V
Strom-Übertragungsverhältnis max.:
240%
Fallzeit typ.:
2.7µs
Weitere Suchbegriffe: 7689290, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Vishay, CNY65ABST, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,11*
€ 1,76*
€ 5,90*
ab € 1,49*
€ 3,79*
2 Tage
601
€ 14,99*
ab € 1,15*
€ 3,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.