Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom Isolationsverstärker 4,5 → 5,5 V -78dB 1-Kanal 1.03V/V SSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Broadcom Isolationsverstärker 4,5 → 5,5 V -78dB 1-Kanal 1.03V/V SSOP
Artikel-Nr.:
     108EL-7687893
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     ACPL-C870-000E
EAN/GTIN:
     5059041117609
Suchbegriffe:
IC Verstärker
Trennverstärker Halbleiterbaustein
trennverstärker halbleiterbaustein
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 4,5 → 5,5 V
Gleichtaktunterdrückung = -78dB
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Spannungsverstärkung max. = 1.03V/V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SSOP
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 5.85 x 6.807 x 3.18mm
Höhe = 3.18mm
Breite = 6.807mm
Länge = 5.85mm
Betriebstemperatur max. = +105 °C

Trennverstärker, Avago Technologies. Die Serie der Optokoppler mit Isolationsverstärker von Avago Technologies ist ideal für industrielle Umgebungen, in denen die Optokoppler zur Isolierung hoher Spannungen und Trennung unerwünschter Signale eingesetzt werden. Die Sigma-Delta-Modulator-Technologie ermöglicht es, dass die Serien an Strom- und Spannungssensoren präzise Messungen des Phasenstroms und der BUS-Spannung in Motorantrieben, Wechselrichtern und Spannungssignalen in allgemeinen Isolierungsschaltungen bieten. Diese Isolationsverstärker bieten eine hohe CMR (Gleichtaktunterdrückung) und integrierte Sicherheitsisolierung. Sie sind eine geeignete Alternative zu den Hall-Effekt-Isolationsverstärkern für die Strom- und Spannungserkennung in Leistungswandlern. Verschiedene Typen erhältlich, einschließlich: Präzisions-Isolationsverstärker Miniatur-Isolationsverstärker Optisch isolierte Präzisions-Spannungssensoren Isolierte lineare Überwachungs-ICs Isolationsverstärker mit Kurzschluss- und Überlasterkennung Kfz-Isolationsverstärker
Weitere Informationen:
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
4,5 → 5,5 V
Gleichtaktunterdrückung:
-78dB
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Spannungsverstärkung max.:
1.03V/V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SSOP
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
5.85 x 6.807 x 3.18mm
Höhe:
3.18mm
Breite:
6.807mm
Länge:
5.85mm
Betriebstemperatur max.:
+105 °C
Weitere Suchbegriffe: 7687893, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Trennverstärker, Broadcom, ACPLC870000E, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Isolation Amplifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.