Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland Stecker GST18i5 Leuchtensteckverbinder, Mini-Steckverbinder, Kontakte: 5, Kabelmontage, 20A, Blau, 0,75 2,5 mm²


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wieland Stecker GST18i5 Leuchtensteckverbinder, Mini-Steckverbinder, Kontakte: 5, Kabelmontage, 20A, Blau, 0,75 2,5 mm²
Wieland Stecker GST18i5 Leuchtensteckverbinder, Mini-Steckverbinder, Kontakte: 5, Kabelmontage, 20A, Blau, 0,75 2,5 mm²
Artikel-Nr.:
     108EL-7684504
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     92.954.4453.0
EAN/GTIN:
     5059040993488
Suchbegriffe:
Leuchten-Steckverbinder
Leuchtensteckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Kontakt-Format = 5
Serie = GST18i5
Gender = Stecker
Stecker / Buchse = Stecker
Farbe = Blau
Typ = Mini-Steckverbinder
Montagetyp = Kabelmontage
Nennstrom = 20A
Betriebsspannung = 250 V
Schutzart = IP20
Drahtgröße = 0,75 2,5 mm²
Zugentlastung = Ja
Kontaktmaterial = CuZn

Wieland Electric GST18i Beleuchtungssteckverbinder. Die steckbaren Einbausteckverbinder der Serie GST18i für Gebäude wurden für schnelles, sicheres und einfaches Verbinden und Trennen während der elektrischen Installation entwickelt. Eigenschaften und Vorteile. Diese steckbaren GST18i-Beleuchtungssteckverbinder von Wieland haben robuste Vollmetallkontakte und sind gemäß IP20-berührunggeschützt mit einem führenden Massekontakt Mechanische Codierung ermöglicht eine klare und sichere Trennung verschiedener Anwendungen innerhalb desselben Systems, während die Farbcodierung die zusammengehörenden Verbindungen identifiziert, was eine einfache Montage ermöglicht und Fehlsteckungen vermeidet Die GST18i-Serie ist vollständig kompatibel mit den vorhandenen GST18-Steckverbindern, profitiert aber von einer Kapazität von 20 A. Anwendungen und Anwendungsbereiche. Diese Stecker und Buchsen der Serie GST18i bilden ein vielseitiges Steckverbindersystem, das ideal für die Installation von Beleuchtungssystemen, Schaltern, Markisen und Netzsteckdosen geeignet ist
Weitere Informationen:
Kontakt-Format:
5
Serie:
GST18i5
Gender:
Stecker
Stecker / Buchse:
Stecker
Farbe:
Blau
Typ:
Mini-Steckverbinder
Montagetyp:
Kabelmontage
Nennstrom:
20A
Betriebsspannung:
250 V
Schutzart:
IP20
Drahtgröße:
0,75 2,5 mm²
Zugentlastung:
Ja
Kontaktmaterial:
CuZn
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, wieland leuchtensteckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, 7684504, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Wieland, 9295444530, Connectors, Power Connectors, Lighting Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 9,09* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 71,77*
€ 85,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 70,05*
€ 83,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 66,78*
€ 79,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 58,42*
€ 69,52
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 56,76*
€ 67,54
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 52,16*
€ 62,07
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 45,45*
€ 54,09
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
92.953.4453.0
ab € 56,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.