Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubycon VXH Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 680μF ±20% / 400V dc, Ø 35mm x 45mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7673093
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     400VXH680MEFCSN35X45
EAN/GTIN:
     5059041853309
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 680µF
Spannung = 400V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 35 (Dia.) x 45mm
Höhe = 45mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 35mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 5000h
Toleranz = ±20%

Serie VXH. Erweiterter Temperaturbereich für Anwendungen im Bereich der Netzstromversorgung Elektrischer Anschluss mit einrastenden Leiterplattenanschlüssen mit Rastermaß 10 mm Sehr klein, lange Lebensdauer
Weitere Informationen:
Kapazität:
680µF
Spannung:
400V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
35 (Dia.) x 45mm
Höhe:
45mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
35mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
5000h
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, rubycon elko 400v, alu elko, alu elko 400 vdc, 7673093, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Rubycon, 400VXH680MEFCSN35X45, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.