Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO Schaltschrank-Heizung, 1200W, 160m³/h, 230V ac x 120mm, 160mm x 182mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7662598
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     13060.0-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Ausgangsleistung = 1200W
Luftdurchsatz = 160m³/h
Versorgungsspannung = 230V ac
Tiefe = 182mm
Höhe = 120mm
Breite = 160mm

Kompakte Hochleistungs-Lüfterheizungen - Serie CR/CS. Die kompakten Hochleistungs-Lüfterheizungen der Serie CR/CS verhindern Kondensation und Frost und sorgen für eine gleichmäßig verteilte Lufttemperatur in Gehäusen mit elektrischen/elektronischen Komponenten. Das Kunststoffgehäuse bietet eine doppelte Isolierung und dient als Schutz gegen Kontakt. Kompaktes Design Doppelt isoliert
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
1200W
Luftdurchsatz:
160m³/h
Versorgungsspannung:
230V ac
Tiefe:
182mm
Höhe:
120mm
Breite:
160mm
Weitere Suchbegriffe: Heizlüfter, Gehäuseheizung, Schrankheizung, heizlüfter 1200w, heizlüfter, heizlüfter stego, 7662598, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Schaltschrank Heizgeräte, STEGO, 13060001, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Enclosure Heaters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 189,13*
€ 236,37*
Frei Haus
ab € 284,37*
€ 337,93*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,37*
€ 281,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,33*
€ 280,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,58*
€ 268,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,42*
€ 250,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,13*
€ 225,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.