| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7659334 Herst.-Nr.: MP200702 EAN/GTIN: 5059045880189 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Magnet Zur Verwendung mit = Magnetischer Näherungssensor Anwendung = Magnetischer Näherungssensor Rahmen = Zylindrisch
Magnetische Reed-Sensoren Serie MP2007. Die magnetischen Näherungssensoren der Serie MP2007 haben ein Aluminiumgehäuse mit Gewinde. Diese Reed-Sensoren sind omnipolare, magnetisch aktivierte Schalter und können mit einem sich nähernden Magneten aus beliebigem Winkel und mit beiden Polen betätigt werden. 1-poliger Öffner, Form B Maximale Nennleistung: 3 W Null Stromverbrauch Hält Feuchtigkeit und Schmutz stand Schwarz anodisiertes Aluminiumgehäuse Betriebstemperatur: -40 → +105 °C Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Magnet | Zur Verwendung mit: | Magnetischer Näherungssensor | Anwendung: | Magnetischer Näherungssensor | Rahmen: | Zylindrisch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, DLR-Relais, Reed-Relais, Reedrelais, Reedkontakt, Reedschalter, Näherungsschalter magnetisch, magnetischer Näherungsschalter, magnetischer Näherungssensor, reedkontakt 3w, näherungsschalter magnetisch, zf reedkontakt, 7659334, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Magnetische Näherungsschalter, ZF, MP200702, Switches, Limit & Position Switches, Magnetic Proximity Switches |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,70* | € 16,68* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 11,17* | € 16,69* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 25,00* | ab € 12,15* | € 19,96* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 16,80* | € 25,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|