Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Mikroschalter Rollenhebel simuliert-Betätiger Lötfahne, 100 mA @ 30 V dc, 1-poliger Wechsler IP6X 0,65 N -20°C -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7650330
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D2FD-01L30-1H
EAN/GTIN:
     5059039390748
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
omron microschalter rollenhebel
Betätigertyp = Rollenhebel simuliert
Anschlussart = Lötfahne
Kontaktnennstrom = 100 mA @ 30 V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
IP Schutzart = IP6X
Schalt-Betätigungskraft = 0,65 N
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Kontaktmaterial = Goldlegierung
Gehäusematerial = Gummi
Lebensdauer mechanisch = 300000Operations
Schalt-Lösekraft = 0.05N
Betriebstemperaturbereich = -20 → +70°C

Subminiatur-Schalter, Omron – Serie D2FD. Die Ultra-Subminiatur-Schalter der Serie D2FD von Omron sind mit einer Gummipackung abgedichtet, sodass der Schalter in staubsicheren Umgebungen eingesetzt werden kann. Mit einem Schaltvermögen von 2 A bei 125 V ac ist der Subminiatur-Schalter der Serie D2FD von Omron eine vielseitige Lösung und für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Ultrakompakte Bauweise, erfüllt IEC IP6X
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Rollenhebel simuliert
Anschlussart:
Lötfahne
Kontaktnennstrom:
100 mA @ 30 V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
IP Schutzart:
IP6X
Schalt-Betätigungskraft:
0,65 N
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Kontaktmaterial:
Goldlegierung
Gehäusematerial:
Gummi
Lebensdauer mechanisch:
300000Operations
Schalt-Lösekraft:
0.05N
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +70°C
Weitere Suchbegriffe: microschalter, omron microschalter, 7650330, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Omron, D2FD01L301H, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 0,92*
€ 1,49*
€ 5,90*
ab € 0,90*
€ 2,06*
2 Tage
700
€ 5,95*
ab € 1,44*
€ 2,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.