Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

European Thermodynamics Peltier-Element 9.32W, 1.47A, 15.4V 40 x 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7650062
Hersteller:
     European Thermodynamics
Herst.-Nr.:
     GM250-241-10-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Peltier-Element
peltier-element 15.4v
peltier-element
Kühlleistung max. = 9.32W
Strom max. = 1.47A
Spannung max. = 15.4V
Abmessungen aktive Fläche = 40 x 40mm
Länge aktive Fläche = 40mm
Stärke aktive Fläche = 3.4mm
Breite aktive Fläche = 40mm

Thermoelektrische Stromerzeugungsmodule, European Thermodynamics. Diese thermoelektrischen Stromerzeugungsmodule (TEG) von European Thermodynamics nutzen den Seebeck-Effekt, um Wärme direkt in Elektrizität umzuwandeln. Diese kohlenstoffarmen und wartungsarmen TEG-Module sind eine zuverlässige und ökologisch verantwortungsvolle Methode zur Stromerzeugung. Thermoelektrische Stromerzeugungsmodule verfügen über die folgenden Vorteile: Kompakte Struktur Keine beweglichen Teile Wartungsfrei Lärmfreier Betrieb Geringer Kohlenstoffausstoß
Weitere Informationen:
Kühlleistung max.:
9.32W
Strom max.:
1.47A
Spannung max.:
15.4V
Abmessungen aktive Fläche:
40 x 40mm
Länge aktive Fläche:
40mm
Stärke aktive Fläche:
3.4mm
Breite aktive Fläche:
40mm
Weitere Suchbegriffe: 7650062, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Peltiermodule, European Thermodynamics, GM2502411012, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Peltier Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,80*
€ 77,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,87*
€ 76,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,11*
Zubehör
Würth Elektronik
IC-744885
ab € 304,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.