Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

European Thermodynamics Peltier-Element 3.3W, 470mA, 14V 40 x 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7650037
Hersteller:
     European Thermodynamics
Herst.-Nr.:
     GM200-241-10-16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Peltier-Element
peltier-element
Kühlleistung max. = 3.3W
Strom max. = 470mA
Spannung max. = 14V
Abmessungen aktive Fläche = 40 x 40mm
Länge aktive Fläche = 40mm
Stärke aktive Fläche = 3.4mm
Breite aktive Fläche = 40mm

Thermoelektrische Stromerzeugungsmodule, European Thermodynamics. Diese thermoelektrischen Stromerzeugungsmodule (TEG) von European Thermodynamics nutzen den Seebeck-Effekt, um Wärme direkt in Elektrizität umzuwandeln. Diese kohlenstoffarmen und wartungsarmen TEG-Module sind eine zuverlässige und ökologisch verantwortungsvolle Methode zur Stromerzeugung. Thermoelektrische Stromerzeugungsmodule verfügen über die folgenden Vorteile: Kompakte Struktur Keine beweglichen Teile Wartungsfrei Lärmfreier Betrieb Geringer Kohlenstoffausstoß
Weitere Informationen:
Kühlleistung max.:
3.3W
Strom max.:
470mA
Spannung max.:
14V
Abmessungen aktive Fläche:
40 x 40mm
Länge aktive Fläche:
40mm
Stärke aktive Fläche:
3.4mm
Breite aktive Fläche:
40mm
Weitere Suchbegriffe: 7650037, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Peltiermodule, European Thermodynamics, GM2002411016, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Peltier Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
IC-744885
ab € 304,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.