Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

European Thermodynamics Peltier-Element 2.5W, 2.63A, 1.9V 20 x 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7650031
Hersteller:
     European Thermodynamics
Herst.-Nr.:
     GM250-31-14-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Peltier-Element
peltier-element
Kühlleistung max. = 2.5W
Strom max. = 2.63A
Spannung max. = 1.9V
Abmessungen aktive Fläche = 20 x 20mm
Länge aktive Fläche = 20mm
Stärke aktive Fläche = 3mm
Breite aktive Fläche = 20mm

Thermoelektrische Stromerzeugungsmodule, European Thermodynamics. Diese thermoelektrischen Stromerzeugungsmodule (TEG) von European Thermodynamics nutzen den Seebeck-Effekt, um Wärme direkt in Elektrizität umzuwandeln. Diese kohlenstoffarmen und wartungsarmen TEG-Module sind eine zuverlässige und ökologisch verantwortungsvolle Methode zur Stromerzeugung. Thermoelektrische Stromerzeugungsmodule verfügen über die folgenden Vorteile: Kompakte Struktur Keine beweglichen Teile Wartungsfrei Lärmfreier Betrieb Geringer Kohlenstoffausstoß
Weitere Informationen:
Kühlleistung max.:
2.5W
Strom max.:
2.63A
Spannung max.:
1.9V
Abmessungen aktive Fläche:
20 x 20mm
Länge aktive Fläche:
20mm
Stärke aktive Fläche:
3mm
Breite aktive Fläche:
20mm
Weitere Suchbegriffe: 7650031, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Peltiermodule, European Thermodynamics, GM250311410, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Peltier Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
IC-744885
ab € 304,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.