Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

European Thermodynamics Peltier-Element 17.2W, 4.59A, 7.5V 62 x 62mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7650019
Hersteller:
     European Thermodynamics
Herst.-Nr.:
     GM200-127-28-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Peltier-Element
peltier-element
Kühlleistung max. = 17.2W
Strom max. = 4.59A
Spannung max. = 7.5V
Abmessungen aktive Fläche = 62 x 62mm
Länge aktive Fläche = 62mm
Stärke aktive Fläche = 4mm
Breite aktive Fläche = 62mm

Thermoelektrische Stromerzeugungsmodule, European Thermodynamics. Diese thermoelektrischen Stromerzeugungsmodule (TEG) von European Thermodynamics nutzen den Seebeck-Effekt, um Wärme direkt in Elektrizität umzuwandeln. Diese kohlenstoffarmen und wartungsarmen TEG-Module sind eine zuverlässige und ökologisch verantwortungsvolle Methode zur Stromerzeugung. Thermoelektrische Stromerzeugungsmodule verfügen über die folgenden Vorteile: Kompakte Struktur Keine beweglichen Teile Wartungsfrei Lärmfreier Betrieb Geringer Kohlenstoffausstoß
Weitere Informationen:
Kühlleistung max.:
17.2W
Strom max.:
4.59A
Spannung max.:
7.5V
Abmessungen aktive Fläche:
62 x 62mm
Länge aktive Fläche:
62mm
Stärke aktive Fläche:
4mm
Breite aktive Fläche:
62mm
Weitere Suchbegriffe: 7650019, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Peltiermodule, European Thermodynamics, GM2001272810, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Peltier Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,80*
€ 133,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,96*
€ 129,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,57*
€ 118,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,77*
€ 113,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 91,60*
€ 109,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 81,19*
€ 96,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,98*
€ 80,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
IC-744885
ab € 304,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.