Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7645376
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     902023/10-380-1003-1-6-100-104/000
EAN/GTIN:
     5059040095212
Suchbegriffe:
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Sensor Typ = PT100
Fühlerlänge = 100mm
Fühlerdurchmesser = 6mm
Temperatur erfasst max. = +200°C
Reaktionszeit = 14 (Wasser) s

RTD-Temperaturfühler mit Anschlusskopf Form B. Einschraub-RTD-Temperaturfühler von Jumo sind ideal für Standardanwendungen und werden zum Messen von Temperaturen in Flüssigkeiten und Gasen. Ein Schlüsselmerkmal dieser Temperaturfühler ist die zuverlässige Abdichtung dieser Installationsart bei Vakuum und Überdruck. Typische Anwendungsgebiete sind Klimatechnik, Kühlungstechnik und Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlagen. Einschraub-RTD-Temperaturfühler mit Anschlusskopf Form B und durchgehendem Mantel Integrierter Messeinsatz Mantelwerkstoff: Edelstahl
Weitere Informationen:
Sensor Typ:
PT100
Fühlerlänge:
100mm
Fühlerdurchmesser:
6mm
Temperatur erfasst max.:
+200°C
Reaktionszeit:
14 (Wasser) s
Weitere Suchbegriffe: temperaturfühler, 7645376, Automation, Sensoren, Widerstands-Temperatursensoren, Jumo, 90202310380100316100104000, Automation & Control Gear, Sensors, RTD Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,90*
€ 151,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,64*
€ 150,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,96*
€ 142,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,53*
€ 133,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,25*
€ 115,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.