| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7643499 Herst.-Nr.: 6211 EAN/GTIN: 5059041214667 |
| |
|
| | |
| Innendurchmesser = 55mm Außendurchmesser = 100mm Axiallager-Breite = 21mm Kugellager = Einreihiges Rillenkugellager Dichtungsanordnung = Offene Bauweise Lagerspiel = CN Material = Stahl Kugelmaterial = Stahl Käfigmaterial = Stahlblech Anzahl der Reihen = 1 Statische Traglast = 29kN Dynamische Traglast = 46.2kN Bohrung Typ = Parallel Lager-Serie = 2 Leicht Axiallager-Typ = Glatt Weitere Informationen: | | Innendurchmesser: | 55mm | Außendurchmesser: | 100mm | Axiallager-Breite: | 21mm | Kugellager: | Einreihiges Rillenkugellager | Dichtungsanordnung: | Offene Bauweise | Lagerspiel: | CN | Material: | Stahl | Kugelmaterial: | Stahl | Käfigmaterial: | Stahlblech | Anzahl der Reihen: | 1 | Statische Traglast: | 29kN | Dynamische Traglast: | 46.2kN | Bohrung Typ: | Parallel | Lager-Serie: | 2 Leicht | Axiallager-Typ: | Glatt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: din 625, 7643499, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, SKF, 6211, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 10,04* | € 13,76* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,05* | € 13,78* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,58* | € 14,54* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,66* | € 14,57* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 14,58* | € 20,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|