Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 5952F Schaumstoff Klebeband doppelseitig, Schwarz, Stärke 1.1mm, 19mm x 14m, 39 N/cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
3M 5952F Schaumstoff Klebeband doppelseitig, Schwarz, Stärke 1.1mm, 19mm x 14m, 39 N/cm
Artikel-Nr.:
     108EL-7638804
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3M 5952 19mm x 13,7m
EAN/GTIN:
     5060641261845
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Breite = 19mm
Stärke = 1.1mm
Länge = 14m
Trägermaterial = Acrylschaum
Farbe = Schwarz
Haftfestigkeit = 39 N/cm
Ein- /doppelseitig = Doppelseitig
Klebermaterial = Modifiziertes Acryl
Zugfestigkeit = 62N/cm
Modellnummer = 5952F
Serie = VHB™

3M™ VHB™ Acryl-Schaumstoffband 5952
Weitere Informationen:
Breite:
19mm
Stärke:
1.1mm
Länge:
14m
Trägermaterial:
Acrylschaum
Farbe:
Schwarz
Haftfestigkeit:
39 N/cm
Ein- /doppelseitig:
Doppelseitig
Klebermaterial:
Modifiziertes Acryl
Zugfestigkeit:
62N/cm
Modellnummer:
5952F
Serie:
VHB™
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, scotch schaumstoffband, schaumstoffband, beidseitiges klebeband schwarz, 7638804, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Schaumstoff Klebebänder, 3M, 3M595219mmx13,7m, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Foam Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,46*
€ 77,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,52*
€ 75,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,25*
€ 72,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 15 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
182442
ab € 6,28*
Zubehör
RS Pro
794711
ab € 11,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.