Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Leuchtmelder 230V ac Rot, Ausschnitt-Ø 22mm LED Tafelmontage IP 65 Schraub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Leuchtmelder 230V ac Rot, Ausschnitt-Ø 22mm LED Tafelmontage IP 65 Schraub
RS PRO Leuchtmelder 230V ac Rot, Ausschnitt-Ø 22mm LED Tafelmontage IP 65 Schraub
RS PRO Leuchtmelder 230V ac Rot, Ausschnitt-Ø 22mm LED Tafelmontage IP 65 Schraub
RS PRO Leuchtmelder 230V ac Rot, Ausschnitt-Ø 22mm LED Tafelmontage IP 65 Schraub
Artikel-Nr.:
     108EL-7637946
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7637946
EAN/GTIN:
     5055169317549
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldeleuchte komplette Einheit = Meldeleuchte, komplette Einheit
Meldeleuchtenfarbe = Rot
Ausschnitt-Durchmesser = 22mm
Lampentyp = LED
Montageart = Tafelmontage
IP Schutzart = IP 65
Anschlussart = Schraub
Serie = LEDtec
Leuchtmelder-Form = Rund

RS PRO Pack Größe 2
Weitere Informationen:
Meldeleuchte komplette Einheit:
Meldeleuchte, komplette Einheit
Meldeleuchtenfarbe:
Rot
Ausschnitt-Durchmesser:
22mm
Lampentyp:
LED
Montageart:
Tafelmontage
IP Schutzart:
IP 65
Anschlussart:
Schraub
Serie:
LEDtec
Leuchtmelder-Form:
Rund
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, leuchtmelder 230v rot ip65, kontrolllampe 230v, kontrolllampe rot 230v, 7637946, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Anzeigelampen, RS PRO, LEDtecRed230Vac, Switches, Push Button Switches & Components, Pilot Lights
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,91*
€ 3,23*
2 Tage
6
€ 5,95*
ab € 3,25*
€ 5,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
9092578
ab € 4,31*
Zubehör
RS Pro
9092569
ab € 11,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.