Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Leuchtmelder 230V ac Weiß, Ausschnitt-Ø 22mm LED Tafelmontage IP 65 Schraub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Leuchtmelder 230V ac Weiß, Ausschnitt-Ø 22mm LED Tafelmontage IP 65 Schraub
RS PRO Leuchtmelder 230V ac Weiß, Ausschnitt-Ø 22mm LED Tafelmontage IP 65 Schraub
RS PRO Leuchtmelder 230V ac Weiß, Ausschnitt-Ø 22mm LED Tafelmontage IP 65 Schraub
RS PRO Leuchtmelder 230V ac Weiß, Ausschnitt-Ø 22mm LED Tafelmontage IP 65 Schraub
Artikel-Nr.:
     108EL-7637937
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7637937
EAN/GTIN:
     5055169317839
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
leuchtmelder weiß 22mm
leuchtmelder 230v
leuchtmelder
Nennspannung = 230V ac
Meldeleuchtenfarbe = Weiß
Ausschnitt-Durchmesser = 22mm
Lampentyp = LED
Montageart = Tafelmontage
IP Schutzart = IP 65
Anschlussart = Schraub
Serie = LEDtec
Leuchtmelder-Form = Rund

RS PRO Pack Größe 2
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230V ac
Meldeleuchtenfarbe:
Weiß
Ausschnitt-Durchmesser:
22mm
Lampentyp:
LED
Montageart:
Tafelmontage
IP Schutzart:
IP 65
Anschlussart:
Schraub
Serie:
LEDtec
Leuchtmelder-Form:
Rund
Weitere Suchbegriffe: 7637937, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Anzeigelampen, RS PRO, LEDtecWhite230Vac, Switches, Push Button Switches & Components, Pilot Lights
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
9092578
ab € 7,53*
Zubehör
RS Pro
9092569
ab € 11,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.