Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Bussman SuperCap Superkondensator, radial 3F -10 → +30% / 2.7V dc, -40°C+65°C, Ø 8.5 (Dia.) x 21mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Eaton Bussman SuperCap Superkondensator, radial 3F -10 → +30% / 2.7V dc, -40°C+65°C, Ø 8.5 (Dia.) x 21mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7637753
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     HV0820-2R7305-R
EAN/GTIN:
     5059039077564
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Superkondensator
superkondensator 3f
superkondensator
Kapazität = 3F
Spannung = 2.7V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +65°C
Durchmesser = 8.5mm
Höhe = 21mm
Abmessungen = 8.5 (Dia.) x 21mm
Anschlussraster = 3.5mm
Leckstrom = 15 μA
Äquivalenter Serienwiderstand = 80mΩ
Lebensdauer = 1000h
Serie = Eaton Bussman
Toleranz = -10 → +30%
Anschlussabstand = 3.5 mm

Superkondensatoren, Serie HV (PowerStor). Einzigartige Geräte mit extrem hoher Kapazität mit elektrochemischem Doppelschichtkondensator-Aufbau (EDLC) und neuen, hochleistungsfähigen Materialien. Extrem niedriger ESR für hohe Leistungsdichte Große Kapazität für höhere Energiedichte
Weitere Informationen:
Kapazität:
3F
Spannung:
2.7V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+65°C
Durchmesser:
8.5mm
Höhe:
21mm
Abmessungen:
8.5 (Dia.) x 21mm
Anschlussraster:
3.5mm
Leckstrom:
15 μA
Äquivalenter Serienwiderstand:
80mΩ
Lebensdauer:
1000h
Serie:
Eaton Bussman
Toleranz:
-10 → +30%
Anschlussabstand:
3.5 mm
Weitere Suchbegriffe: 7637753, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Superkondensatoren, Eaton, HV08202R7305R, Passive Components, Capacitors, Supercapacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.