Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity KUEP Monostabiles Relais, Steckrelais 1-poliger Schließer 10A 24V dc Spule / 1.25W


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7631462
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     KUEP-3D15-24 1393114-1
EAN/GTIN:
     5059040590106
Suchbegriffe:
Industrierelais
Steckrelais
steckrelais 24v
steckrelais
Spulenspannung = 24V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Montage Typ = Steckanschluss
Schaltstrom = 10A
Anzahl der Pole = 1
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Schnellverbindung
Schaltspannung DC max. = 12V dc
Länge = 38.89mm
Spulenwiderstand = 472Ω
Spulenleistung = 1.25W
Betriebstemperatur max. = +70°C

Relais Serie KUEP. Die Universal-Industrierelais der Serie KUEP werden üblicherweise in Anwendungen verwendet wie Verkaufsautomaten, Robotern, Zeitgebern, Schweißgeräten, Stromgeneratoren und HLK. Geschlossen 1 Form X (1 Schließer-DM) Magnetische Beblasung Kontaktwerkstoff: Silber Löt-, Schnellverbindungsklemmen Betriebstemperatur: -45 °C → +70 °C
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Montage Typ:
Steckanschluss
Schaltstrom:
10A
Anzahl der Pole:
1
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Schnellverbindung
Schaltspannung DC max.:
12V dc
Länge:
38.89mm
Spulenwiderstand:
472Ω
Spulenleistung:
1.25W
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: te connectivity steckrelais, 7631462, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, TE Connectivity, KUEP3D152413931141, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 991,38*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 50 Stück (ab € 19,8276* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 1.092,14*
€ 1.299,65
pro Box
ab 2 Boxen
€ 1.070,66*
€ 1.274,09
pro Box
ab 5 Boxen
€ 1.048,47*
€ 1.247,68
pro Box
ab 10 Boxen
€ 1.003,39*
€ 1.194,03
pro Box
ab 500 Boxen
€ 991,38*
€ 1.179,74
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,69*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 21,18*
Zubehör
Panasonic
ERZV14D470
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.