Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-7621500
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7621500
EAN/GTIN:
     5056070938731
Suchbegriffe:
Leitmarkierungsband
Leitmarkierungsstreifen
Leitstreifen
Markierband
Farbe = Schwarz
Trägermaterial = Polyethylen
Breite = 102mm
Länge = 18.3m
Stärke = 0.05mm

EN 13552 Kategorie R13. VERSION MIT WARNKENNZEICHNUNG erhältlich, siehe Best.-Nr. ; 762-1525 762-1525. Rutschhemmende, selbstklebende Sicherheitsbänder für Fußböden. Diese rutschhemmenden Bänder bieten zusätzlichen Komfort, Vertrauen und Sicherheit auf Bodenflächen in Gefahrenbereichen z. B. in Lagerhäusern und Fabriken oder auf Treppen oder sogar Booten. Diese Produkte eignen sich hervorragend für Umgebungen mit hoher Rutschgefahr. Eigenschaften und Vorteile:. • ;quot;Rutschhemmende ;quot; Bänder mit Schleifkornbeschichtung • Selbstklebende Rückseite • Zusätzlicher Halt unter dem Fuß auf glatten Oberflächen • Ideal für die Markierung von Gefahrenbereichen und Fluchtwegen • Haltbare Farbe • In einer Vielzahl von Qualitäten, Längen und Breiten erhältlich • Verschleißfest und einfach zu installieren. Anwendung:. • Fußböden • Treppen • Leitern • Rampen • Laufwege • Fahrzeuge und Wasserfahrzeuge. Häufig gestellte Fragen:. Welche Abmessungen haben die Bänder?. Ausführliche Informationen finden Sie in der Produktbeschreibung. Zudem finden Sie alle Details im Datenblatt. Ist dieses Band einfach zu verwenden?. Diese Bänder können problemlos aufgebracht werden. Die Bänder verfügen über eine selbstklebende Rückseite. Es werden also keine zusätzlichen Werkzeuge oder Produkte benötigt. Schneiden Sie das Band einfach auf die gewünschte Länge, und bringen Sie das Band auf die zu sichernde Oberfläche auf.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Trägermaterial:
Polyethylen
Breite:
102mm
Länge:
18.3m
Stärke:
0.05mm
Weitere Suchbegriffe: Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, markierband schwarz, leitstreifen, rs pro markierungsband, 7621500, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Sicherheits- und Trassierbänder, RS PRO, GF010003, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Safety & Hazard Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,29*
€ 244,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,23*
€ 241,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,82*
€ 229,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,65*
€ 207,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,13*
€ 188,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
5099960
ab € 13,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.