Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saint-Gobain Tygon® Chemical Schlauch, Ø 3.2mm 6.4mm Beige Polyolefin, TPE Peristaltische Pumpe, Übertragung 2,3 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Saint-Gobain Tygon® Chemical Schlauch, Ø 3.2mm 6.4mm Beige Polyolefin, TPE Peristaltische Pumpe, Übertragung 2,3 bar
Artikel-Nr.:
     108EL-7621348
Herst.-Nr.:
     AD300007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Schlauchrohr/flexibler Schlauch = Flexibles Rohr
Innendurchmesser = 3.2mm
Außendurchmesser = 6.4mm
Material = Polyolefin, TPE
Schlauchverwendung = Peristaltische Pumpe, Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck = 2,3 bar
Einsatzbereiche = Chemisch
Erfüllte Normen = FDA
Serie = Tygon® Chemical
Minimale Betriebstemperatur = -60°C
Maximale Betriebstemperatur = +74°C
Farbe = Beige
Länge = 15m
Kompatibel mit peristaltischer Pumpe = Ja

Die chemikalienbeständigen Eigenschaften der inneren Auskleidung (Tygon® 2075) sollten separat beachtet werden, um zu bestimmen, ob die mit dem Chemikalienschlauch Norprene® geeignet/kompatibel sind. Chemikalienschlauch Norprene®. Norprene® Chemical-Schlauch ist ein cremefarbenes koextrudiertes Hochleistungsprodukt, das speziell entwickelt wurde, um eine ideale Kombination von Chemikalienbeständigkeit und Pumpenlebensdauer zu bieten. Der Chemikalienschlauch Norprene® kann bis zu fünfmal dampfgereinigt werden, ist frei von Weichmachern, verfügt über eine extrem glatte Bohrung, die keine Adsorption und Adsorption von wässrigen Flüssigkeiten sowie chemischen Desinfektionsmitteln zulässt, und bleibt praktisch unbeeinflusst von Säuren, Ketonen, Salzen und Alkoholen. Norprene® Chemical ist eine ausgezeichnete Wahl für empfindliche Flüssigkeitstransportanwendungen. Der Chemikalienschlauch Norprene® bietet:. Weichmacherfreier Schlauch Erfüllt die FDA-Kriterien für den Kontakt mit Nahrungsmitteln Lange flexible Lebensdauer in peristaltischen Pumpen Beständig gegen Absorption/Adsorption von wässrigen Flüssigkeiten
Weitere Informationen:
Schlauchrohr/flexibler Schlauch:
Flexibles Rohr
Innendurchmesser:
3.2mm
Außendurchmesser:
6.4mm
Material:
Polyolefin, TPE
Schlauchverwendung:
Peristaltische Pumpe, Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck:
2,3 bar
Einsatzbereiche:
Chemisch
Erfüllte Normen:
FDA
Serie:
Tygon® Chemical
Minimale Betriebstemperatur:
-60°C
Maximale Betriebstemperatur:
+74°C
Farbe:
Beige
Länge:
15m
Kompatibel mit peristaltischer Pumpe:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kassettenpumpe, Kleinschlauchpumpen, Kompaktschlauchpumpe, Laborschlauchpumpe, Peristaltikpumpe, Schlauchpumpen, Pumpenschlauch, Schlauchpumpen-Schläuche, laborschlauchpumpe, 7621348, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schläuche und flexible Rohre, Saint-Gobain Industrial & Consumer Solutions, AD300007, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Pipe & Flexible Tubes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,93*
€ 353,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,42*
€ 351,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,02*
€ 335,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,84*
€ 310,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,41*
€ 275,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.