Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Limited M39029 Rundsteckverbinderkontakt Stecker Größe 16 / 13A, für Rundsteckverbinder, Serie D38999 Crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Amphenol Limited M39029 Rundsteckverbinderkontakt Stecker Größe 16 / 13A, für Rundsteckverbinder, Serie D38999 Crimp
Artikel-Nr.:
     108EL-7620676
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     M39029/58-364
EAN/GTIN:
     4007249364944
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
MIL-DTL-38999-Steckverbinder
MIL-DTL-38999-Verbinder
Gender = Stecker
Kontaktgröße = 16
Anschlussart = Crimp
Serie = M39029
Zur Verwendung mit = Rundsteckverbinder, Serie D38999
Nennstrom = 13A
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Betriebstemperatur min. = -65°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

Für zugehörige Anschlüsse siehe: ; 205-3359 205-3359 , ; 205-3270 205-3270 , ; 715-9815 715-9815 , ; 205 -3422 205 -3422 , ; 715-9761 715-9761 , ; 715-9869 715-9869 und zugehörige Bereiche. Crimpkontakte der Serie LJT MIL-DTL-38999 Serie I, II. Eine Serie von Crimpkontakten gemäß MIL-DTL-38999 der Serien I und II, die geeignet sind für den Einsatz mit der LJT-Serie von MIL-konformen Steckverbindern und anderen Steckverbindertypen, die konform mit den technischen Daten von MIL-DTL-38999 sind.
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Kontaktgröße:
16
Anschlussart:
Crimp
Serie:
M39029
Zur Verwendung mit:
Rundsteckverbinder, Serie D38999
Nennstrom:
13A
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Betriebstemperatur min.:
-65°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder MIL DTL 38999, buchsenkontakt fci, steckverbinder mil dtl 38999, 7620676, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbinder-Kontakte, Amphenol Limited, M3902958364, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Contacts
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,65*
1 Tag
464
1
€ 14,99*
ab € 2,46*
€ 4,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 625 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 91,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
M39029/56-352
ab € 0,91*
Zubehör
Amphenol
LJT06RT155P014
ab € 54,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.