|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-7618119 Herst.-Nr.: LT1137ACG#PBF EAN/GTIN: 5059045695998 |
| |
|
|  |  |
 | Interface = Leitungstransceiver-IC Eingangs-Typ = Single Ended Anzahl der Transmitter = 3 Gehäusegröße = SSOP Pinanzahl = 28 Abmessungen = 10.33 x 5.38 x 1.78mm
Leitungstreiber und -empfänger RS-232, Linear Technology. Linear Technology RS232-Transceiver und Leitungstreiber/Receiver bieten eine Reihe von einseitigen Konfigurationen. Der Datenübertragungs-RS232 ist auch unter der Bezeichnung TIA-232 bekannt und bietet serielle Schnittstellendatenraten bis zu 10 Mbit/s. Der RS232-Standard gibt die elektrischen Eigenschaften und den Steckverbinder für die Punkt-zu-Punkt-Modemschnittstelle an.. Datenendgerät- (DTE), Datenübertragungsgerät- (DCE) Konfiguration für die 3,3 V / 5 V Versorgungsspannung Weitere Informationen:  |  | Interface: | Leitungstransceiver-IC | Eingangs-Typ: | Single Ended | Anzahl der Transmitter: | 3 | Gehäusegröße: | SSOP | Pinanzahl: | 28 | Abmessungen: | 10.33 x 5.38 x 1.78mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 7618119, Halbleiter, Schnittstellen, Leitungs Schnittstellen-ICs, Analog Devices, LT1137ACG#PBF, Semiconductors, Interface ICs, Line Interface ICs |
|  |  |
| |