Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Timer-Stromkreis, SMD, Programmierbar, 3MHz, 8-Pin, MSOP- 15 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7616104
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LMC555CMM/NOPB
EAN/GTIN:
     5059042736861
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Timer-IC
4000 cmos
Montage-Typ = SMD
Timer-Typ = Programmierbar
Gehäusegröße = MSOP
Anzahl interner Timer = 1
Pinanzahl = 8
Eingangsfrequenz max. = 3MHz
Arbeitsspannnung max. = 15 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Ruhestrom max. = 0.4mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = -10mA
Ausgangsstrom H-Pegel max. = 50mA
Höhe = 0.86mm

Zeitgeber 555, Texas Instruments. Eine Serie von sehr stabilen Präzisionszeitschaltungen für die Erzeugung von genauen Zeitverzögerungen oder Zeitimpulsen. Diese Zeitgeber können im monostabilen (One-Shot-) oder astabilen (Oszillator-) Modus mit Zeitsteuerungszeiträumen von weniger als einer Mikrosekunde bis zu mehreren Minuten betrieben werden. Neben der ursprünglichen bipolaren Version sind auch CMOS- und LinCMOS-Varianten in Energiesparversion erhältlich. Diese Geräte sind für längere Zeitsteuerungszeiträume geeignet und bieten eine erhebliche Senkung des Stromverbrauchs. Das Angebot umfasst sowohl einfache (551, 555) als auch zweifache (552, 556) Versionen des Zeitgebers.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Timer-Typ:
Programmierbar
Gehäusegröße:
MSOP
Anzahl interner Timer:
1
Pinanzahl:
8
Eingangsfrequenz max.:
3MHz
Arbeitsspannnung max.:
15 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Ruhestrom max.:
0.4mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
-10mA
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
50mA
Höhe:
0.86mm
Weitere Suchbegriffe: 7616104, Halbleiter, Frequenzsyntesizer und Funktionsgernerator ICs, Timer ICs, Texas Instruments, LMC555CMMNOPB, Semiconductors, Clock, Timing & Frequency ICs, Timer Circuits
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,71*
€ 1,52*
1
€ 6,90*
ab € 0,87*
€ 1,75*
2 Tage
521
1
€ 14,99*
ab € 0,701*
€ 2,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.