|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-7614634 Herst.-Nr.: DK-DEV-5M570ZN EAN/GTIN: 5060641221528 |
| |
|
|  |  |
 | Speicherprogrammierbare Steuerungstechnologie = CPLD Kit-Klassifizierung = Development Kit Vorgestelltes Gerät = 5M570Z Kit-Name = MAX V
USB-Kabel, lizenzfreie Quartus® II Web Edition-Software. MAX V CPLD Entwicklungskit. Das Altera MAX V CPLD-Entwicklungskit ist eine vollständige Design-Umgebung, die die Hardware und die Software enthält, die Sie zur Prototyperstellung der üblichsten CPLD-Anwendungen, einschließlich der E/A-Erweiterung, Schnittstellenüberbrückung, Stromversorgungskontrolle, Initialisierungskontrolle, und Analogschnittstellensteuerung. CPLD-Leistung messen (V ;sub>CCINT ;/sub> und V ;sub>CCIO ;/sub>) Überbrückung zwischen zwei verschiedenem E/A-Spannungen (verstellbarer V ;sub>CCIO ;/sub> auf CPLD Reihe 2) Schnittstelle zu externen Funktionen oder Geräten über vier Steckverbinder Lesen aus und schreiben in Speicher 8 Kbit Benutzer-Flash-Speicher (UFM) verfügbar im 5M570Z CPLD I²C oder SPI EEPROMs (vom Benutzer installiert) Schnell auf den neuesten Stand aktualisieren mit dem CPLD-Design durch Wiederverwenden der bereitgestellten Beispielsentwürfe Die Leiterplatte und das Schaltbild des Kits als Modell für eigenen Entwurf wiederverwenden Integrierte USB-Blaster Schaltkreisanordnung für CPLD-Konfiguration Benutzer-LEDs, Drucktasten, und Kondensatorsensorknopf Standard PC-Lautsprecher-Stiftleiste Zwei Gleichstrommotor-Stiftleisten GPIO-Steckverbinder, passend für Tochterplatinen Weitere Informationen:  |  | Speicherprogrammierbare Steuerungstechnologie: | CPLD | Kit-Klassifizierung: | Development Kit | Vorgestelltes Gerät: | 5M570Z | Kit-Name: | MAX V |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Entwicklungsboard, Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 7614634, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools FPGA, Altera, DKDEV5M570ZN, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, FPGA Development Tools |
|  |  |
| |