Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi BC640TA THT, PNP Transistor –100 V / -1 A 100 MHz, TO-92 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi BC640TA THT, PNP Transistor –100 V / -1 A 100 MHz, TO-92 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7614390
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BC640TA
EAN/GTIN:
     5059042891409
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
pnp transistor to-92
schalttransistor pnp
Transistor-Typ = PNP
DC Kollektorstrom max. = -1 A
Kollektor-Emitter-Spannung = –100 V
Gehäusegröße = TO-92
Montage-Typ = THT
Verlustleistung max. = 1 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 100 V
Basis-Emitter Spannung max. = -5 V
Arbeitsfrequenz max. = 100 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Abmessungen = 4.58 x 3.86 x 4.58mm

Kleinsignal-PNP-Transistoren, 60 V bis 160 V, Fairchild Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
PNP
DC Kollektorstrom max.:
-1 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
–100 V
Gehäusegröße:
TO-92
Montage-Typ:
THT
Verlustleistung max.:
1 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
100 V
Basis-Emitter Spannung max.:
-5 V
Arbeitsfrequenz max.:
100 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Abmessungen:
4.58 x 3.86 x 4.58mm
Weitere Suchbegriffe: schalttransistor, 7614390, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, BC640TA, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,092* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,99*
€ 26,1681
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,83*
€ 23,5977
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 7,93*
€ 9,4367
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,93*
€ 7,0567
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,72*
€ 6,8068
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,60*
€ 5,474
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7133687
ab € 5,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.