Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS Tafelmontage Diode Isoliert, 600V / 30A, 4-Pin SOT-227B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7614088
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DSEP2x31-06A
EAN/GTIN:
     5059045524144
Suchbegriffe:
Diode
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
Gleichrichter
Montage-Typ = Tafelmontage
Gehäusegröße = SOT-227B
Dauer-Durchlassstrom max. = 30A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Diodenkonfiguration = Isoliert
Gleichrichter-Typ = Fast Recovery
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 4
Maximaler Spannungsabfall = 1.88V
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 90ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 250A

Gleichrichterdioden, Ixys
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
Tafelmontage
Gehäusegröße:
SOT-227B
Dauer-Durchlassstrom max.:
30A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Diodenkonfiguration:
Isoliert
Gleichrichter-Typ:
Fast Recovery
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
4
Maximaler Spannungsabfall:
1.88V
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
90ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
250A
Weitere Suchbegriffe: Gleichrichterdiode, gleichrichter ixys, gleichrichterdiode, 7614088, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, IXYS, DSEP2x3106A, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.