Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi H11L THT Optokoppler DC-In / Logikgatter-Out, 6-Pin DIP, Isolation 7500 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7613634
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     H11L1TVM
EAN/GTIN:
     5059042876680
Suchbegriffe:
Optokoppler
Schmitt-Trigger
schmitt-trigger dip
schmitt trigger
Montage Typ = THT
Ausgangsschaltung = Logikgatter
Durchlassspannung max. = 1.5V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 6
Gehäusetyp = DIP
Eingangsstrom Typ = DC
Regelanstiegszeit = 0.1µs
Eingangsstrom max. = 60 mA
Isolationsspannung = 7500 V
Logik Ausgang = Ja
Fallzeit typ. = 0.1µs
Serie = H11L

Optokoppler, Logikausgang, Fairchild Semiconductor
Weitere Informationen:
Montage Typ:
THT
Ausgangsschaltung:
Logikgatter
Durchlassspannung max.:
1.5V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
6
Gehäusetyp:
DIP
Eingangsstrom Typ:
DC
Regelanstiegszeit:
0.1µs
Eingangsstrom max.:
60 mA
Isolationsspannung:
7500 V
Logik Ausgang:
Ja
Fallzeit typ.:
0.1µs
Serie:
H11L
Weitere Suchbegriffe: onsemi optokoppler, 7613634, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, onsemi, H11L1TVM, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,33*
€ 0,54*
1
€ 5,90*
ab € 0,30*
€ 1,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.