Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Interroll Transportrolle Ø 50mm x 450mm, Federbelastet Spindel 10mm, 3000N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7613230
Hersteller:
     Interroll
Herst.-Nr.:
     RD-17X2JAAHAC RL450
EAN/GTIN:
     5059045698869
Suchbegriffe:
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
interroll förderrolle
Rollenlänge = 450mm
Rollendurchmesser = 50mm
Spindelgröße = 10mm
Innere Rahmenbreite = 460mm
Belastung = 3000N
Spindelform = Rund
Befestigungstyp = Federbelastet
Gesamtlänge = 480mm

Universal-Förderbandrolle Interroll Serie 1700. Millionenfach geprüft und getestet – Universalrolle mit einem umfangreichen Anwendungsbereich Leiste Förderbandrolle – Präzisionskugellager, Lagergehäuse und Dichtung aus Technopolymer Schützt das Kugellager vor grobem Schmutz und Wasser – integrierte wasserabweisende Nut Axiale Lasten sind möglich – axiale Kräfte werden durch das Kugellager abgelenkt Leichtes seitliches Drücken der zu fördernden Materialien – Rohrenden abgerundet. Anwendungen:. Eigenschaften:. Hauseigene Förderbandtechnologie Angetriebene Förderbänder verpackte Waren Transport von Reifen und Felgen. Abgedichtete Präzisionskugellager (6002 2RZ, 6003 2RZ, 689 2Z) Formschlüssige axiale Befestigung von Lagergehäuse, Kugellager und Dichtung
Weitere Informationen:
Rollenlänge:
450mm
Rollendurchmesser:
50mm
Spindelgröße:
10mm
Innere Rahmenbreite:
460mm
Belastung:
3000N
Spindelform:
Rund
Befestigungstyp:
Federbelastet
Gesamtlänge:
480mm
Weitere Suchbegriffe: förderrolle, 7613230, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Fördertechnik-Komponenten, Transportrollen, Interroll, RD17X2JAAHACRL450, Engineering Materials & Industrial Hardware, Conveyor Components, Conveyor Rollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.