Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pegler Yorkshire Stütze Absperrhahn Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-761238
Hersteller:
     Pegler Yorkshire
Herst.-Nr.:
     501009
EAN/GTIN:
     5059045496809
Suchbegriffe:
Absperrhahn
Absperrventil
Heizungs Absperrventil
absperrventil messing
Verbinder 1 = 28 mm Quetschanschluss
Verbinder 2 = 28 mm Quetschanschluss
Gehäusematerial = Messing
Grifftyp = Stütze
Betriebsdruck = 10bar
Rohrgröße 1 = 28mm
Rohrgröße 2 = 28mm
Gewinde Fitting Typ 2 = Compression

Absperrventile. Gefertigt gemäß BS 1010: Teil 2 Mit traditionellem Knebel Quetschabschlüsse gemäß BS 864: Teil 2 Maximaler Betriebsdruck: 10 bar bei 65 °C Versionen mit zylindrischem BSP-Innengewinde gemäß BS 2779
Weitere Informationen:
Verbinder 1:
28 mm Quetschanschluss
Verbinder 2:
28 mm Quetschanschluss
Gehäusematerial:
Messing
Grifftyp:
Stütze
Betriebsdruck:
10bar
Rohrgröße 1:
28mm
Rohrgröße 2:
28mm
Gewinde Fitting Typ 2:
Compression
Weitere Suchbegriffe: heizungs absperrventil, absperrventil pn10, 761238, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Absperrhähne, Pegler Yorkshire, 501009, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Stopcocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,43*
€ 90,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,03*
€ 90,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,57*
€ 86,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,09*
€ 82,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,62*
€ 69,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
Loctite 577
ab € 20,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.