Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aluminium Gehäuse Grau Außenmaß 125 x 80 x 57mm IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Aluminium Gehäuse Grau Außenmaß 125 x 80 x 57mm IP66
RS PRO Aluminium Gehäuse Grau Außenmaß 125 x 80 x 57mm IP66
RS PRO Aluminium Gehäuse Grau Außenmaß 125 x 80 x 57mm IP66
RS PRO Aluminium Gehäuse Grau Außenmaß 125 x 80 x 57mm IP66
Artikel-Nr.:
     108EL-7608963
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7608963
EAN/GTIN:
     5056112124450
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
alugehäuse
Gehäusematerial = Aluminiumdruckguss
Länge Außen = 125 mm
Höhe Außen = 57 mm
Breite Außen = 80 mm
Abmessungen Außen = 125 x 80 x 57mm
Schutzart = IP66
Farbe = Grau
Deckelfarbe = Grau
Mit Flansch = Nein
Abgeschirmt = Nein
Dichtungswerkstoff = Neopren

DIN 1725, IEC 60529 NEMA 4X und 6P UL 508A, UL 50, UL 50E CE MIL-STD-810G (mechanische Schwingungs- und Stoßprüfungen) ASTM B117 IEC 62262 IK 60068-2-75. Pulverbeschichtetes RS-Pro-IP66-Gehäuse aus Aluminiumdruckguss. Eine Reihe von RS Pro-Aluminiumgehäusen, die aus einer Druckguss-Aluminiumlegierung hergestellt werden. Diese Gehäuse sind für raue und anspruchsvolle Anwendungen, wie z. B. im Außenbereich, konzipiert. Die Gehäuse sind wasserdicht gemäß IP66, einschließlich einer kontinuierlichen Neopren-O-Ring-Dichtung und 4 verkupferten Erdungsschrauben für die Erdung. Dies ist ein hervorragendes Gehäuse, das in verschiedenen Größen erhältlich ist und die Schutzart IP66 sowie viele weitere Zulassungen und Normen erfüllt. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Wasserdicht Konzipiert für raue, anspruchsvolle Anwendungen Druckguss-Aluminiumlegierung (ALSi12) DIN-Schienenmontagepunkt Gehäusewandstärke 3 mm Pulverbeschichtung in Grau. Was ist im Lieferumfang enthalten?. Gehäuse mit Deckel und Sockel Neopren-O-Ring-Dichtung 4 x Edelstahl-Deckelschrauben 4 x verkupferte Erdungsschrauben für die Erdung. Was ist ein Gehäuse?. Universalgehäuse sind Schutzkästen, die zur Unterbringung von Industrie-, Elektronik- und anderen empfindlichen Geräten verwendet werden. Je nach Umgebung können unterschiedliche Schutzniveaus erforderlich sein. Diese speziellen Gehäuse umschließen elektrische Komponenten (falls vorhanden) auf der DIN-Schiene und schützen sie vor störenden Einflüssen. Dieses Gehäuse ist nicht mit Flansch. Was bedeutet IP66?. IP-Schutzart ist bekannt als - Ingress Protection oder International Protection Rating. Die Bewertungen sind nach der internationalen Norm EN 60529 (British BS EN 60529:1992, European IEC 60529:1989) definiert. Die Normen dienen der Definition der Abdichtungswirksamkeitsstufe von elektrischen Gehäusen. Die Norm kennzeichnet den Schutz vor Fremdkörpern wie Schmutz und Wasser. Eine Einstufung besteht aus dem Buchstaben IP gefolgt von 2 Ziffern/Zahlen (IP 66). Die erste Zahl steht für das Maß an Schutz vor Feststoffen. Die zweite Zahl beschreibt das Maß an Schutz vor eindringendem Wasser, der für die Geräte innerhalb des Gehäuses besteht. Beispiel IP66 = Erste Zahl (6) Feststoffe. Beispiel IP66 = Zweite Zahl (6) Flüssigkeiten
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Länge Außen:
125 mm
Höhe Außen:
57 mm
Breite Außen:
80 mm
Abmessungen Außen:
125 x 80 x 57mm
Schutzart:
IP66
Farbe:
Grau
Deckelfarbe:
Grau
Mit Flansch:
Nein
Abgeschirmt:
Nein
Dichtungswerkstoff:
Neopren
Weitere Suchbegriffe: 7608963, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Universalgehäuse, RS PRO, AE16, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 15 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CamdenBoss
RT5000-K
ab € 1,1744*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.