Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Premo-Flex Flachbandkabel FFC, 8-adrig, Raster 1mm Nicht abgeschlossen 0,50 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7608780
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     15167-0233
EAN/GTIN:
     5059039356010
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel 8 x 1,5
Flachkabeltyp = FFC
Raster = 1mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Aderzahl = 8
Serie = Premo-Flex
Länge = 152mm
Breite = 0,50 mm
Betriebsspannung = 60 V ac
Betriebstemperaturbereich = –40 → +105 °C

FFC-Steckbrücken Premo-Flex, 1,0 mm Rastermaß (0,12 mm dick). Eine Serie von FFC-Steckbrücken der Serie Premo-Flex von Molex mit 1,0 mm Rastermaß und einer Dicke von 0,12 mm. Diese ultradünnen, ultraflexiblen 0,12 mm dicken FFC-Patchkabel der Serie Premo-Flex halten bis zu 900000 Steckzyklen stand und übertreffen damit die flexible Lebensdauer herkömmlicher Steckbrücken von 6000 Steckzyklen um ein Vielfaches. Die hohe Temperaturbeständigkeit bis +105 °C der FFC-Steckbrücken der Serie Premo-Flex von Molex erfüllt die Industriestandards. Steckbrücken Typ A, Kontakte auf der gleichen Seite
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
FFC
Raster:
1mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Aderzahl:
8
Serie:
Premo-Flex
Länge:
152mm
Breite:
0,50 mm
Betriebsspannung:
60 V ac
Betriebstemperaturbereich:
–40 → +105 °C
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, molex flachkabel, 7608780, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Molex, 151670233, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,79* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,13*
€ 15,6247
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,87*
€ 15,3153
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,39*
€ 14,7441
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,59*
€ 13,7921
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,29*
€ 13,4351
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,95*
€ 10,6505
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
52610-0872
ab € 10,75*
Zubehör
Molex
52207-0860
ab € 6,92*
Zubehör
Molex
52271-0869
ab € 3,06*
Zubehör
Molex
52852-0870
ab € 0,373*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.