Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Premo-Flex Flachbandkabel FFC, 12-adrig, Raster 0.5mm Nicht abgeschlossen 0,50 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7608755
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     15166-0127
EAN/GTIN:
     5059039355747
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
Klemmen Querverbinder
Flachkabeltyp = FFC
Raster = 0.5mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Aderzahl = 12
Serie = Premo-Flex
Länge = 152mm
Breite = 0,50 mm
Betriebsspannung = 60 V ac
Betriebstemperaturbereich = –40 → +105 °C

FFC-Kabelkomponenten Premo-Flex (0,12 mm dick). Eine Serie von FFC-Steckbrücken der Serie Premo-Flex von Molex mit 0,5 mm Rastermaß und einer Dicke von 0,12 mm. Enddicke des Anschlussbereichs beträgt 0,30 ± 0,03 mm. Diese ultradünnen, ultraflexiblen 0,12 mm dicken FFC-Patchkabel der Serie Premo-Flex halten bis zu 900000 Steckzyklen stand und übertreffen damit die flexible Lebensdauer herkömmlicher Steckbrücken von 6000 Steckzyklen um ein Vielfaches. Die hohe Temperaturbeständigkeit bis +105 °C der FFC-Steckbrücken der Serie Premo-Flex von Molex erfüllt die Industriestandards. Steckbrücken Typ A, Kontakte auf der gleichen Seite
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
FFC
Raster:
0.5mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Aderzahl:
12
Serie:
Premo-Flex
Länge:
152mm
Breite:
0,50 mm
Betriebsspannung:
60 V ac
Betriebstemperaturbereich:
–40 → +105 °C
Weitere Suchbegriffe: Steckbrücke, molex flachbandkabel 12 pol, flachkabel, flachkabel 12x1, 7608755, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Molex, 151660127, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,902* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,79*
€ 24,7401
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,55*
€ 24,4545
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,94*
€ 22,5386
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,40*
€ 21,896
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,91*
€ 21,3129
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,51*
€ 17,2669
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
52746-1271
ab € 8,45*
Zubehör
Molex
525591252
ab € 0,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.