Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron E5EC PID Temperaturregler, 1 x Relais Ausgang/ Universal Eingang, 100 → 240 Vac, 48 x 96mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7605403
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E5EC-RX4A5M-009
EAN/GTIN:
     4548583091528
Suchbegriffe:
Prozessregler
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
Ausgangstyp = Relais
Versorgungsspannung = 100 → 240 Vac
Größe = 48 x 96mm
Anzahl der Ausgänge = 1
Serie = E5EC
Tafeltiefe = 59mm

CE. Digitale Temperaturregler E5EC (48 x 96 mm). Eine Premium-Serie von Temperatur-Reglern, die eine Vielzahl von Anwendungen unterstützt. Die Steuereinheiten decken eine umfassende Auswahl an Sensoreingängen einschließlich Universal-, Thermoelement-, PT- und analogen Strom/Spannungseingängen ab. Die E5EC-Serie bietet Temperaturregler, die Ihre Anforderungen erfüllen. Große weiße LCD-Anzeige, 18 mm Höhe für beste Sichtbarkeit Dreistufige Anzeige – PV/SV/MV werden gleichzeitig mit 4-stelligem Display angezeigt 50 ms Abtastdauer Erweiterter Umfang von E/As: 4 Hilfsausgänge, 6 Ereigniseingänge, Übertragungsausgang und Fern-SPs Kurzes Gehäuse mit nur 60 mm Tiefe Einfacher Anschluss an SPS mit Kommunikation, die keine Programmierung erfordert Kommunikationsanschluss kann zur Verbindung von Temperatursteuerungen miteinander verwendet werden Tool-Ports sowohl auf der oberen Abdeckung und auf der Frontplatte Einfache Einrichtung mit der Software CX-Thermo (Windows XP, 7) ohne zusätzliche Stromversorgung über USB-Adapterkabel
Weitere Informationen:
Ausgangstyp:
Relais
Versorgungsspannung:
100 → 240 Vac
Größe:
48 x 96mm
Anzahl der Ausgänge:
1
Serie:
E5EC
Tafeltiefe:
59mm
Weitere Suchbegriffe: Industrieregler, Universal Industrieregler, Universalregler, omron industrieregler, industrieregler, 7605403, Automation, Prozessautomation, Omron, E5ECRX4A5M009, Automation & Control Gear, Process Control, Temperature Controllers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 311,11*
€ 377,32*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 319,14*
€ 383,33*
Lager 108
Frei Haus
ab € 320,46*
€ 396,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,79*
€ 472,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,19*
€ 471,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,16*
€ 455,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,98*
€ 418,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,46*
€ 381,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
EST2-2C-MV4
ab € 127,49*
Zubehör
Omron
E58-CIFQ2
ab € 121,73*
Zubehör
RS Pro
3629941
ab € 26,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.