Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron E5CC PID Temperaturregler, 1 x Relais Ausgang/ Universal Eingang, 100 → 240 Vac, 48 x 48mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7605277
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E5CC-RX3A5M-001
EAN/GTIN:
     4548583087866
Suchbegriffe:
Digitaler Temperaturregler
Digitales Thermostat
Digitalthermostat
Prozessregler
Ausgangstyp = Relais
Versorgungsspannung = 100 → 240 Vac
Größe = 48 x 48mm
Anzahl der Ausgänge = 1
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +55°C
Eingangstyp = Universal
Display-Farbe = Weiß

CE. Digitaler Temperaturregler E5CC. Die Temperaturregler der Serie E5CC von Omron sind hochwertige PID-basierte Regler, die eine Vielzahl von Anwendungen unterstützen. Umfassende Auswahl an Sensoreingängen, darunter ein Universaleingang, Thermoelement, PT sowie analoge Strom-/Spannungseingänge. Die Temperaturregler der Serie E5CC bieten verschiedene Konfigurationen, die genau auf Ihre Programm- und Anwendungsanforderungen abgestimmt sind und ein zuverlässiges und einfach zu bedienendes System ermöglichen.Die kompakte 48 x 48-mm Einheit des Controllers ist ein Industriestandard und passt in die meisten typischen Systemeinheiten für eine schnelle und mühelose Installation. Das große weiße PV-Display des E5CC mit seinen 15,2 mm großen LED-Zeichen sorgt für bessere Sichtbarkeit in jeder Anwendung.Die PID-Regelung im E5CC-Bereich kann zur getrennten Regelung von Heiz- und Kühlprozessen eingestellt werden. Diese Funktionalität ermöglicht die Programmierung zur Steuerung verschiedener Systeme mit anwendungsspezifischem Ansprechverhalten. Die automatische Anpassung der PID-Regelfunktionen ermöglicht eine schnelle und einfache Konfiguration der Anfangsparameter für eine reibungslose und schnelle Installation und Inbetriebnahme. Die E5CC-Reihe verfügt außerdem über eine standardmäßige EIN/AUS-Steuerung für einfachere Anwendungen. Eigenschaften und Vorteile. Große, klare LCD-Anzeige 15,2-mm-Zeichen Duale PV/SV 4-stellige Anzeige Hochgeschwindigkeitsabtastung, 50 ms Kurzes 60-mm-Gehäuse Einfacher Anschluss an SPS mit Kommunikation, die keine Programmierung erfordert Kommunikationsanschluss kann zur Verbindung von Temperatursteuerungen miteinander verwendet werdenEinfache Einrichtung mit der Software CX-Thermo (Windows XP, 7) ohne zusätzliche Stromversorgung über USB-Adapterkabel
Weitere Informationen:
Ausgangstyp:
Relais
Versorgungsspannung:
100 → 240 Vac
Größe:
48 x 48mm
Anzahl der Ausgänge:
1
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Eingangstyp:
Universal
Display-Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: Temperatur-Regler, Temperaturregeleinheit, Temperaturregler, Industrieregler, Universal Industrieregler, Universalregler, omron industrieregler, industrieregler, 7605277, Automation, Prozessautomation, Omron, E5CCRX3A5M001, Automation & Control Gear, Process Control, Temperature Controllers
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 203,78*
€ 248,44*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 206,70*
€ 252,02*
Lager 108
Frei Haus
ab € 207,52*
€ 260,57*
€ 5,90*
ab € 257,42*
€ 342,34*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 278,83*
€ 344,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,57*
€ 310,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,89*
€ 304,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,91*
€ 302,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,83*
€ 273,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,52*
€ 246,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
EST2-2C-MV4
ab € 127,37*
Zubehör
Omron
E58-CIFQ2
ab € 122,37*
Zubehör
RS Pro
3629941
ab € 26,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.