| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7604696 Herst.-Nr.: 121377 SWD4-8FRF-10 EAN/GTIN: 4015081192069 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Kabeladapter Zur Verwendung mit = Flachkabel => Rundkabel Serie = SmartWire-DT
Kabeladapter SmartWire DT. SmartWire-Kabeladapter für Flachbandkabel (Stecker) auf runde Kabel (Anschlussklemme). SmartWire DT ist ein einfaches Kommunikationssystem zur Verbindung von Schaltanlagensystemen, das den erforderlichen Verkabelungsaufwand sowie die Kosten im Vergleich zu anderen Systemen reduziert. Anschluss über Standard-Feldbussysteme (z. B. PROFIBUS, CANopen) erlaubt den Einsatz auf anderen Plattformen. Abmessungen (B x H x T): 35 x 90 x 35 mm Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Kabeladapter | Zur Verwendung mit: | Flachkabel => Rundkabel | Serie: | SmartWire-DT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: flachkabel, 7604696, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktasteradapter und -halterungen, Eaton, 121377SWD48FRF10, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Adapters & Mounts |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 33,08* | € 42,04* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 33,40* | € 42,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 35,04* | € 44,42* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 35,24* | € 44,97* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 38,93* | € 53,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|