Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton RMQ Titan M22 Kontaktblock mit Fassung Anzeigenblock LED Blau beleuchtet, 1 Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7604652
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     115973 M22-SWD-K11LED-B
EAN/GTIN:
     4015081157136
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Blocktyp = Kontakt- und Leuchtblock
Beleuchtungsfarbe = Blau
Serie = RMQ Titan M22
Kontaktanordnung = 1 Wechsler
Beleuchtungstyp = LED
LED inbegriffen = Ja
Nennstrom = 15mA

IEC/EN 61131-2, EN 50178. UL, CSA. Kontaktblöcke SmartWire DT für Frontmontage. SmartWire-DT-Kontaktblöcke für den Einsatz mit den RMQ-Titan-Steuerschaltkreisgeräten der Serie M22. SmartWire DT ist ein einfaches Kommunikationssystem zur Verbindung von Schaltanlagensystemen, das den erforderlichen Verkabelungsaufwand sowie die Kosten im Vergleich zu anderen Systemen reduziert. Anschluss über Standard-Feldbussysteme (z. B. PROFIBUS, CANopen) erlaubt den Einsatz auf anderen Plattformen. Versionen mit 1 oder 2 Umschaltkontakten und mit oder ohne integriertes LED-Element LED-Elemente in 4 Farben (weiß, blau, grün, rot) SmartWire-DT-Diagnose-LED zur Anzeige der Kommunikation Anschluss an SmartWire-DT-Flachbandkabel mit externem Gerätestecker
Weitere Informationen:
Blocktyp:
Kontakt- und Leuchtblock
Beleuchtungsfarbe:
Blau
Serie:
RMQ Titan M22
Kontaktanordnung:
1 Wechsler
Beleuchtungstyp:
LED
LED inbegriffen:
Ja
Nennstrom:
15mA
Weitere Suchbegriffe: LED-Fassung, Leuchtmelder, eaton leuchtmelder blau, hilfskontakt, eaton hilfskontakt, 7604652, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Kontaktblöcke & Beleuchtungsmodule, Eaton, 115973M22SWDK11LEDB, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Contact Blocks & Light Blocks
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 26,26*
€ 29,86*
1
€ 5,46*
ab € 26,09*
€ 35,00*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 26,34*
€ 35,35*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 26,59*
€ 35,48*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 25,66*
€ 36,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 12 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
116309 EU5C-SWD-PF1-1
ab € 61,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.