Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen Metrawatt METRAVOLT 12D+L LCD Spannungsprüfer mit Durchgangsprüfung, CAT IV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7604551
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     M630G
EAN/GTIN:
     4012932121957
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
Spannungsprüfer
durchgangsprüfer gossen metrawatt
durchgangsprüfer
Spannung max. = 1000 V ac, 1500V dc
Durchgangsprüfung = Ja
Sicherheitskategorie = CAT IV 1000V
Anzeigentyp = LCD
IP Schutzart = IP65
Batterietyp = 9 V
Stromversorgung = Batterie
Abmessungen = 240 x 62 x 39mm
Gewicht = 270g
Höhe = 39mm
Länge = 240mm
Betriebstemperatur max. = +55°C
Modellnummer = METRAVOLT 12D+L

Bedienungsanleitungen, Batterie. Spannungs- und Durchgangsprüfer Metravolt 12D+L. Der Metravolt 12D+L ist ein 2-poliger Spannungsprüfer mit Digitalanzeige, kombiniert mit integrierter Durchgangs-, Phasen-, Polaritäts- und Phasenfolgenprüfung. Der Spannungsprüfer ermöglicht eine sichere Erkennung und Messung von Wechselstrom- und Gleichstromspannungen in einem Bereich von 24 bis 1000 V bei Frequenzen von bis zu 4 kHz Der Widerstand kann auch mit dem integrierten Durchgangsprüfer in einem Bereich von 0 bis 1999 kΩ gemessen werden. Spannungs- und Widerstandswerte erscheinen in digitalem Format am LCD Drei LEDs zeigen gefährliche Kontaktspannung und Phasenfolgen an, eine weitere LED zeigt den Widerstand und ein Klanggenerator den Durchgang an. Vollautomatische Messungsabfolge Speichern von gemessenen Werten Selbstdiagnose und Batterieüberwachung Robustes Gehäuse Entspricht CAT IV
Weitere Informationen:
Spannung max.:
1000 V ac, 1500V dc
Durchgangsprüfung:
Ja
Sicherheitskategorie:
CAT IV 1000V
Anzeigentyp:
LCD
IP Schutzart:
IP65
Batterietyp:
9 V
Stromversorgung:
Batterie
Abmessungen:
240 x 62 x 39mm
Gewicht:
270g
Höhe:
39mm
Länge:
240mm
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Modellnummer:
METRAVOLT 12D+L
Weitere Suchbegriffe: spannungsprüfer cat iv, 7604551, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Gossen Metrawatt, M630G, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Voltage Testers
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 302,79*
€ 335,53*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 301,85*
€ 335,56*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 306,09*
€ 337,27*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 310,95*
€ 345,54*
Lager 108
Frei Haus
ab € 340,98*
€ 385,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,39*
€ 458,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,24*
€ 454,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,48*
€ 437,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,52*
€ 414,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,98*
€ 405,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.