Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi IGBT / 80 A ±20V max., 600 V 290 W, 3-Pin TO-247 N-Kanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi IGBT / 80 A ±20V max., 600 V 290 W, 3-Pin TO-247 N-Kanal
Artikel-Nr.:
     108EL-7599267
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FGH40N60SFDTU
EAN/GTIN:
     5059042482881
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
igbt
Dauer-Kollektorstrom max. = 80 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 600 V
Gate-Source Spannung max. = ±20V
Verlustleistung max. = 290 W
Gehäusegröße = TO-247
Montage-Typ = THT
Channel-Typ = N
Pinanzahl = 3
Transistor-Konfiguration = Einfach
Abmessungen = 15.6 x 4.7 x 20.6mm
Betriebstemperatur min. = -55 °C

Diskrete IGBTs, Fairchild Semiconductor
Weitere Informationen:
Dauer-Kollektorstrom max.:
80 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
600 V
Gate-Source Spannung max.:
±20V
Verlustleistung max.:
290 W
Gehäusegröße:
TO-247
Montage-Typ:
THT
Channel-Typ:
N
Pinanzahl:
3
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Abmessungen:
15.6 x 4.7 x 20.6mm
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Weitere Suchbegriffe: 7599267, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, onsemi, FGH40N60SFDTU, Semiconductors, Discrete Semiconductors, IGBTs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
HF625-0.005-AC-104
ab € 54,34*
Zubehör
Bergquist
SP400-0.007-00-104
ab € 5,99*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 574/25 SA
ab € 1,23*
Zubehör
Murata
MGJ3T12150505MC-R7
ab € 16,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.