Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices Multiplexer, 20-Pin, TSSOP, 12 V- einzeln, ±15V- bipolar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Analog Devices Multiplexer, 20-Pin, TSSOP, 12 V- einzeln, ±15V- bipolar
Artikel-Nr.:
     108EL-7592761
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADG1438BRUZ
EAN/GTIN:
     5059042922844
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
Latch
Analog-Multiplexer
Pinanzahl = 20
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Abmessungen = 6.6 x 4.5 x 1.2mm
Betriebstemperatur min. = -40 °C

Schalter und Multiplexer mit einfacher Versorgungsspannung von 5 V bis 36 V, Analog Devices. Geeignet für Starkstromanwendungen Geringer Widerstand im eingeschalteten Zustand Latch-Up-Festigkeit Hohe ESD-Nennleistung
Weitere Informationen:
Pinanzahl:
20
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Abmessungen:
6.6 x 4.5 x 1.2mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: Multiplexer IC, analog multiplexer ic, analog multiplexer, 7592761, Halbleiter, Logik ICs, Multiplexer- und Demultiplexer-ICs, Analog Devices, ADG1438BRUZ, Semiconductors, Logic ICs, Multiplexer & Demultiplexer ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 5,65*
€ 11,60*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,97*
€ 14,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.