Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices Analoger Schalter, 10-Pin, MSOP, 12 V- einzeln, ±15V- bipolar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Analog Devices Analoger Schalter, 10-Pin, MSOP, 12 V- einzeln, ±15V- bipolar
Artikel-Nr.:
     108EL-7591588
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADG1421BRMZ
EAN/GTIN:
     5059042732962
Suchbegriffe:
Analogschalter
Latch
Analog-Multiplexer
Multiplexer IC
Pinanzahl = 10
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = MSOP
Abmessungen = 3.1 x 3.1 x 1.1mm
Betriebstemperatur min. = -40 °C

Schalter und Multiplexer mit einfacher Versorgungsspannung von 5 V bis 36 V, Analog Devices. Geeignet für Starkstromanwendungen Geringer Widerstand im eingeschalteten Zustand Latch-Up-Festigkeit Hohe ESD-Nennleistung
Weitere Informationen:
Pinanzahl:
10
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
MSOP
Abmessungen:
3.1 x 3.1 x 1.1mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: analog multiplexer ic, analog multiplexer, 7591588, Halbleiter, Logik ICs, Multiplexer- und Demultiplexer-ICs, Analog Devices, ADG1421BRMZ, Semiconductors, Logic ICs, Multiplexer & Demultiplexer ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.