Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices 12 Bit DAC AD7545JNZ, PDIP, 20-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7591020
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD7545JNZ
EAN/GTIN:
     5059042449280
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
Datenerfassungs-IC
Architektur = R-to-R, Resistor String
Auflösung = 12 Bit
Integrale Nichtlinearität = ±2LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 1
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 20
Rücksetzzeit max. = 2µs
Ausgangspolarität = Bipolar, Unipolar
Referenzspannung = Extern
Stromversorgungs-Typ = Single
Abmessungen = 27.18 x 6.477 x 3.683mm

D/A-Wandler, 12 Bit, ein Kanal mit serieller Schnittstelle, Analog Devices
Weitere Informationen:
Architektur:
R-to-R, Resistor String
Auflösung:
12 Bit
Integrale Nichtlinearität:
±2LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle:
1
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
20
Rücksetzzeit max.:
2µs
Ausgangspolarität:
Bipolar, Unipolar
Referenzspannung:
Extern
Stromversorgungs-Typ:
Single
Abmessungen:
27.18 x 6.477 x 3.683mm
Weitere Suchbegriffe: d-a converter, 7591020, Halbleiter, Datenwandler, Analog Devices, AD7545JNZ, Semiconductors, Data Converters, Digital to Analogue Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 44,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.