Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display Visions EA B-DOGMTEXT Bildschirmrahmen für EA DOGM081, EA DOGM132-5, EA DOGM162, EA DOGM163 15 x 51mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7588667
Hersteller:
     Display Visions
Herst.-Nr.:
     EA B-DOGMTEXT
EAN/GTIN:
     5059045323655
Suchbegriffe:
7588667
Displays und Optoelektronik
Anzeigemodule
Bildschirmrahmen
Display Typ = EA DOGM081, EA DOGM132-5, EA DOGM162, EA DOGM163
Anzeigebereich Größe = 15 x 51mm
Abmessungen Außen = 25 x 61mm
Höhe Außen = 25mm
Breite Außen = 61mm
Anzeigebereich Höhe = 15mm
Anzeigebereich Breite = 51mm

Einbaufassungen für LCD-Panel von Electronic Assembly. Einbaufassungen aus schwarzem eloxiertem Aluminium, passend für LCD-Panels von Electronic Assembly
Weitere Informationen:
Display Typ:
EA DOGM081, EA DOGM132-5, EA DOGM162, EA DOGM163
Anzeigebereich Größe:
15 x 51mm
Abmessungen Außen:
25 x 61mm
Höhe Außen:
25mm
Breite Außen:
61mm
Anzeigebereich Höhe:
15mm
Anzeigebereich Breite:
51mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.