Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display Visions Monochrom LCD, Alphanumerisch 3 Reihen mit 16 Zeichen, Hintergrund Blau Lichtdurchlässig, 4-Bit, 8-Bit,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7588614
Hersteller:
     Display Visions
Herst.-Nr.:
     EA DOGM163B-A
EAN/GTIN:
     5059045844303
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
Display Kompatibilität = Alphanumerisch
Zeichenmatrix = 3 Reihen mit 16 Zeichen
Zeichenreihen = 3
Zeichenhöhe = 3.7mm
Anzeigebereich Breite = 51mm
Schnittstellen Typ = 4-Bit, 8-Bit, SPI
Äußere Tiefe = 2mm
Hintergrundfarbe = Blau
Abmessungen Außen = 27.9 x 55 x 2mm
Controller Typ = ST7036
Display Matrix = STN
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperaturbereich = -20 → +70°C

FSTN- und STN-Anzeigemodule mit Negativ-Modus (Displays mit Schwarz oder Blauen Hintergründen) können nur mit einer LED Hintergrundbeleuchtung wie zum Beispiel Best.-Nr. ; 758-8651 758-8651 verwendet werden. 3,3-V alphanumerische LCD-Module der DOG-Serie von Electronic Assembly. Die alphanumerischen Anzeigemodule der EA DOG-Serie von Electronic Assembly sind für Einsatz in kompakten tragbaren Geräten entwickelt worden und können mit einem einzelnen 3,3-V oder 5-V-Netzteil betrieben werden. Diese extrem kompakten LCD-Anzeigemodule sind nicht mit einer Hintergrundbeleuchtung ausgestattet. Diese kann getrennt erworben (z. B. Best.-Nr. ; 758-8664 758-8664 ) und auf das Anzeigemodul aufgesteckt werden, was das Erzeugen einer Vielzahl verschiedener Effekte ermöglicht. (Weitere Details finden Sie im Datenblatt.). Supertwist-LCD-Displays mit hohem Kontrast 2x16 und 3x16 mit 5,57 mm bzw. 3,65 mm Zeichenhöhe ST 7036-Steuereinheiten für 4-Bit-, 8-Bit- und SPI-Schnittstelle (4 Leitungen) +3,3-V-Netzteil oder +5-V einfache Versorgungsspannung Keine Montage erforderlich, nur Lot in Leiterplatte
Weitere Informationen:
Display Kompatibilität:
Alphanumerisch
Zeichenmatrix:
3 Reihen mit 16 Zeichen
Zeichenreihen:
3
Zeichenhöhe:
3.7mm
Anzeigebereich Breite:
51mm
Schnittstellen Typ:
4-Bit, 8-Bit, SPI
Äußere Tiefe:
2mm
Hintergrundfarbe:
Blau
Abmessungen Außen:
27.9 x 55 x 2mm
Controller Typ:
ST7036
Display Matrix:
STN
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +70°C
Weitere Suchbegriffe: LCD Display, LCD-Anzeige, LCD-Modul, graphische displays, 7588614, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LCD Displays monochrom, Display Visions, EADOGM163BA, Displays & Optoelectronics, Display Modules, LCD Monochrome Displays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Visaton
2823
ab € 7,49*
Zubehör
Display Visions
EA LED55x31-W
ab € 7,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.