Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teledyne HF-Relais 100Ω 100 mΩ Leiterplattenmontage 3GHz, 5V dc Spule Ø 9.4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7582521
Hersteller:
     Teledyne Technologies
Herst.-Nr.:
     RF303-5
EAN/GTIN:
     5059045928843
Suchbegriffe:
HF-Relais
Hochfrequenzrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Spulenfrequenz max. = 3GHz
Relaistyp = HF-Relais
Kontaktwiderstand = 100 mΩ
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Spulenspannung = 5V dc
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Kontaktspannung = 28V dc
Spulenleistung = 200mW
Höhe = 9.78mm

PCB-HF-Relais von TeledyneDas Teledyne DPDT-empfindliche, wiederholbare HF-Relais für Leiterplattenmontage wird mit 28 V dc Coil Voltage bei einer Frequenz von 3 GHz betätigt. Dieses Ultraminiaturrelais ist hermetisch gekapselt und wurde entwickelt, um eine verbesserte HF-Signalwiederholbarkeit über den Frequenzbereich mit ausgezeichneter Signalintegrität von bis zu 10 Gbit/s zu bieten. Es verfügt über eine einzigartige Erdungsabschirmung, die jedes Kabel isoliert und abschirmt, um eine ausgezeichnete Kontakt-zu-Kontakt- und Pol-zu-Pol-Isolierung zu gewährleisten. Diese Erdungsabschirmung bietet eine Masseschnittstelle, die zu einer verbesserten Hochfrequenzleistung und parametrischer Wiederholbarkeit führt. Hinweis: RF300 und RF303 sind durchkontaktierte Montagehalterungen, GRF303 ist ein SMD-TO-5-RelaisEigenschaften und VorteileCoil Widerstand ist 100 Ohm Abmessungen: 9,4 mm x 9,78 mm Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Stöße und Vibrationen Vergoldete Kontakte Hohe Isolation zwischen den Steuerungs- und Signalwegen Metallgehäuse für EMI-Abschirmung mit hoher ESD-Beständigkeit Betriebstemperatur zwischen -55 °C und 85 °C. Uniframe-Design bietet einen hohen magnetischen Wirkungsgrad und mechanische SteifigkeitAnwendungenHF-Dämpfungsschalter WLANZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Spulenfrequenz max.:
3GHz
Relaistyp:
HF-Relais
Kontaktwiderstand:
100 mΩ
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Spulenspannung:
5V dc
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Kontaktspannung:
28V dc
Spulenleistung:
200mW
Höhe:
9.78mm
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenrelais, Printrelais, hf-relais 3 ghz, hf-relais teledyne, hf-relais, 7582521, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Teledyne, RF3035, Relays & Signal Conditioning, Relays, HF & RF Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,93*
€ 148,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,99*
€ 145,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,14*
€ 126,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,09*
€ 113,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 90,96*
€ 108,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 87,91*
€ 104,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,31*
€ 96,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,70*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 21,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.