Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teledyne HF-Relais 50Ω 150 mΩ Leiterplattenmontage, 5V dc Spule Ø 9.4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7582449
Hersteller:
     Teledyne Technologies
Herst.-Nr.:
     712TN-5
EAN/GTIN:
     5059045928683
Suchbegriffe:
HF-Relais
Hochfrequenzrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Spulenwiderstand = 50Ω
Kontaktwiderstand = 150 mΩ
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Spulenspannung = 5V dc
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Kontaktspannung = 28V dc
Spulenleistung = 450mW
Kontaktmaterial = Vergoldet
Höhe = 6.99mm

Teledyne HF-RelaisDas Ultraminiatur-HF-Relais der Serie Teledyne 712 für Leiterplattenmontage DPDT wird mit 5 V dc Coil Voltage bei einer Frequenz von 1 GHz angesteuert. Es handelt sich um ein Relais mit internem Transistortreiber und Coil Transientenunterdrückungsdiode. Er hat eine niedrige Bauhöhe von 6,99 mm, geringe Coil Verlustleistung und ist für den Einsatz bei engen Leiterplattenabständen konzipiert. Dieses Relais verfügt über einzigartige Konstruktionsmerkmale und Fertigungstechniken, die eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen extreme Umwelteinflüsse und eine insgesamt hohe Zuverlässigkeit bieten. Er ist hermetisch gekapselt und bietet eine ausgezeichnete Schaltleistung von einem Trockenstromkreis auf 1 A. Eine typische HF-Anwendung für dieses Relais ist in tragbaren Funk-Transceivern, die die Eigenschaften guter HF-Leistung, geringer Größe, geringer Coil Verlustleistung und hoher Zuverlässigkeit kombinieren und somit eine bevorzugte Methode für das Senden/Empfangen von Schaltfunktionen sind.Eigenschaften und VorteileCoil Power beträgt 450 mW Coil Widerstand ist 50 Ohm Der Kontaktanschluss ist ein Lötstift Abmessungen: 9,4 mm x 6,99 mm Vergoldete Kontakte Hohe Zuverlässigkeit und ausgezeichnete Beständigkeit gegen extreme Umweltbedingungen Sehr schlag- und schwingungsfest Geringe Einfügedämpfung, d. H. Isolierung und Kontaktkapazität von 0,4 pF Betriebstemperatur zwischen -55 °C und 85 °C. Uniframe-Design bietet einen hohen magnetischen Wirkungsgrad und mechanische SteifigkeitZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Spulenwiderstand:
50Ω
Kontaktwiderstand:
150 mΩ
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Spulenspannung:
5V dc
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Kontaktspannung:
28V dc
Spulenleistung:
450mW
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Höhe:
6.99mm
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenrelais, Printrelais, hf-relais teledyne, hf-relais, kartenrelais 5v, 7582449, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Teledyne, 712TN5, Relays & Signal Conditioning, Relays, HF & RF Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,24*
€ 260,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,54*
€ 250,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,11*
€ 226,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,25*
€ 218,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,12*
€ 201,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,70*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 21,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.